SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 80m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN80
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 80 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404020
Sonepar Artikelnummer
120755734
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN80
Hersteller Typ
6XV1820-5BN80
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN80
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Length: 80 m
- Connectors: 4 BFOC
- Fiber core diameter: 62.5 µm
- Cladding diameter: 125 µm
- Einfach zu installieren dank vorkonfektionierter Ausstattung.
- Flexibel einsetzbar durch die Möglichkeit zur Aufteilung.
- Hohe Übertragungsqualität durch Glasfasermaterial.
Fiber optic cable (62,5/125)
This product is a standard, pre-terminated fiber optic cable designed for versatile connectivity with 4 BFOC connectors, suitable for various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


