SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205AH10
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403979
Sonepar Artikelnummer
12077541799
Hersteller Artikelnummer
6XV18205AH10
Hersteller Typ
6XV1820-5AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205AH10
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.068 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: Standardleitung aufteilbar
- Stecker: ohne Stecker
- Maximale Länge: 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Flexibilität durch aufteilbare Struktur.
- Individuelle Anpassung mit Meterware.
- Hohe Reichweite für große Anwendungen.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Standardleitung aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, max. Länge 2000m, Mindestbestellmenge: 20m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


