SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AH05
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 0.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850759
Sonepar Artikelnummer
120755819
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AH05
Hersteller Typ
6XV1873-6AH05
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AH05
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Länge: 0,5m
- Durchmesser: 50/125 µm
- Einfache Installation durch konfektionierte Stecker.
- Hohe Übertragungsqualität für zuverlässige Datenkommunikation.
FO Standard Cable GP
FO Standard Cable GP is designed for data transmission with high performance and reliability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


