SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AT10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850872
Sonepar Artikelnummer
120755857
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AT10
Hersteller Typ
6XV1873-6AT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AT10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Wellenlängenbereich: 50/125 μm
- Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Inkl. Einzugshilfe für einfache Installation
- Kabellänge: 100 m
- Einfache und schnelle Installation durch konfektionierte Stecker
- Hohe Zuverlässigkeit и Leistung für Datenübertragung
- Flexibilität durch die Verwendung eines standardisierten Kabels
Fo standard cable gp (50/125), konfektioniert mit 2x2 sc-steckern, einzugshilfe, längen 100m.
Das FO Standard Kabel GP bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer Länge von 100 m und ist vorkonfektioniert mit 2x2 SC-Steckern.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


