SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AT15
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850889
Sonepar Artikelnummer
120755858
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AT15
Hersteller Typ
6XV1873-6AT15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AT15
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Standard Cable GP (50/125)
- Anschluss: 2x2 SC-Stecker
- Länge: 150m
- Einzugshilfe: Ja
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung.
- Einfach zu installieren und zu handhaben mit der Einzugshilfe.
- Hohe Flexibilität durch die 150m Länge für verschiedene Anwendungen.
Fo Standard Cable Gp
FO Standard Cable GP (50/125) is designed for efficient data transmission in networking applications, featuring 2x2 SC connectors and a length of 150m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


