SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AH10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850766
Sonepar Artikelnummer
120755820
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AH10
Hersteller Typ
6XV1873-6AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AH10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Standard Cable GP
- Faser: 50/125
- Anschluss: 2x2 SC-Stecker
- Länge: 1,0m
- Einfache Installation durch konfektionierte Stecker.
- Hohe Übertragungsqualität dank optimierter Faser.
- Kompakte Länge für flexible Anwendungen.
Fo Standard Cable GP
Das FO Standard Cable GP (50/125) ist konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern und hat eine Länge von 1,0m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


