SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AT20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850896
Sonepar Artikelnummer
120755859
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AT20
Hersteller Typ
6XV1873-6AT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AT20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Länge: 200m
- Typ: FO Standard Cable GP (50/125)
- Steckertyp: 2x2 SC-Stecker
- Einzugshilfe: Ja
- Einfach zu installieren dank der konfektionierten Ausführung.
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit durch die Verwendung von Glasfasertechnologie.
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz.
- Die Einzugshilfe erleichtert die Verlegung des Kabels.
Fo Standard Cable GP (50/125)
Das FO Standard Cable GP (50/125) ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit 2x2 SC-Steckern und einer Länge von 200m, das für eine effiziente Datenübertragung in Netzwerkanwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


