SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AN40
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 40 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850841
Sonepar Artikelnummer
120755854
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AN40
Hersteller Typ
6XV1873-6AN40
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AN40
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Länge: 40m
- Typ: FO Standard Cable GP (50/125)
- Steckertyp: 2x2 SC-Stecker
- Einfach zu installieren dank konfektionierter Stecker.
- Optimale Leistung für Datenübertragung in Netzwerken.
- Robustheit und Zuverlässigkeit für langfristigen Einsatz.
Fo Standard Cable GP
FO Standard Cable GP is tailored for reliable data transmission with its pre-terminated 2x2 SC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


