SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AN50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850858
Sonepar Artikelnummer
120755855
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AN50
Hersteller Typ
6XV1873-6AN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AN50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Länge: 50m
- Steckertyp: 2x2 SC-Stecker
- Faserart: 50/125
- Inklusive Einzugshilfe
- Einfache Installation durch konfektionierte Kabel
- Hohe Übertragungsqualität für zuverlässige Datenkommunikation
- Flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen durch die angestrebte Länge
Fo Standard Cable Gp
FO Standard Cable GP (50/125) is designed for efficient data transmission with a pre-assembled configuration and easy installation features.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


