SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AH50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850797
Sonepar Artikelnummer
120755798
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AH50
Hersteller Typ
6XV1873-6AH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AH50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Standard Cable GP
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Länge: 5,0 m
- Faserdiagramm: 50/125
- Einfacher Anschluss mit konfektionierten Steckern.
- Hohe Übertragungseffizienz durch optimierte Faserparameter.
- Flexibilität in der Installation durch verschiedene Längenoptionen.
Fo standard cable gp (50/125)
Das FO Standard Cable GP ist konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern und hat eine Länge von 5,0 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


