SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, UL, 80m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736AN80
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 80 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850865
Sonepar Artikelnummer
120755856
Hersteller Artikelnummer
6XV18736AN80
Hersteller Typ
6XV1873-6AN80
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736AN80
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Standard Cable GP
- Durchmesser: 50/125 μm
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Länge: 80m
- Besonderheit: Einzugshilfe für einfache Handhabung
- Einfacher und schneller Anschluss durch konfektionierte Stecker.
- Ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung.
- Die Einzugshilfe minimiert Installationszeit und Aufwand.
- Hohe Flexibilität durch die Länge von 80m.
Fo Standard Cable Gp (50/125)
Der FO Standard Cable GP ist ein konfektioniertes Kabel mit 2x2 SC-Steckern, das für eine einfache Installation über eine Einzugshilfe ausgelegt ist und eine Länge von 80m bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


