Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 100m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733AT10

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850568

Sonepar Artikelnummer

120755800

Hersteller Artikelnummer

6XV18733AT10

Hersteller Typ

6XV1873-3AT10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18733AT10

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

100 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.040 kg

    Fo Standard Cable 50/125

    Das FO Standard Cable 50/125 ist konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern und bietet eine Einzughilfe bei einer Länge von 100m.

    Technische Details:

    • Länge: 100m
    • Steckertyp: 2x2 BFOC-Stecker
    • Typ: FO Standard Kabel 50/125
    • Inkl. Einzughilfe

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss durch konfektionierte Stecker.
    • Verbesserte Handhabung dank der Einzughilfe.
    • Hohe Übertragungsqualität durch den Standard 50/125.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie