Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 200m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733AT20

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850582

Sonepar Artikelnummer

120755802

Hersteller Artikelnummer

6XV18733AT20

Hersteller Typ

6XV1873-3AT20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18733AT20

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

200 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.040 kg

    Fo standard cable 50/125, konfektioniert mit 2x2 bfoC-steckern, einzughilfe, länge 200m.

    Das FO Standardkabel ist eine vorkonfektionierte Lösung mit zwei BFOC-Steckern und einer Einzughilfe, ideal für die schnelle und einfache Installation.

    Technische Details:

    • Länge: 200m
    • Typ: FO Standardkabel 50/125
    • Stecker: 2x2 BFOC-Stecker
    • Inklusive Einzughilfe

    Kunden vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau durch vorkonfektionierte Anschlüsse
    • Optimale Leistung für Netzwerkverbindungen
    • Erleichterte Handhabung dank Einzughilfe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie