SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733AT30
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850599
Sonepar Artikelnummer
120755803
Hersteller Artikelnummer
6XV18733AT30
Hersteller Typ
6XV1873-3AT30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733AT30
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Type: FO Standard Cable 50/125
- Connectors: 2x2 BFOC connectors
- Length: 300 meters
- Includes: Einzughilfe (pulling aid)
- Easy installation due to pre-assembled design.
- Reliable performance with high-quality fiber optics.
- Convenient length suitable for various applications.
Fo Standard Cable 50/125
This product is a pre-assembled fiber optic standard cable designed for reliable data transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


