Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 30m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733AN30

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 30 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850520

Sonepar Artikelnummer

120755839

Hersteller Artikelnummer

6XV18733AN30

Hersteller Typ

6XV1873-3AN30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18733AN30

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

30 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nach EN 50265-2-1

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.040 kg

    Fo Standard Cable 50/125

    FO Standard Cable 50/125 is a pre-terminated optical fiber cable featuring 2x2 BFOC connectors with a length of 30 meters, designed for reliable connectivity in industrial applications.

    Technische Details:

    • Fiber type: 50/125 μm
    • Connectors: 2x2 BFOC
    • Length: 30 meters
    • Application: Suitable for SIMATIC NET systems

    Kunden Vorteile:

    • Reliable connectivity for seamless data transmission in industrial environments.
    • Pre-terminated design minimizes installation time and effort.
    • High-quality components ensure durability and performance.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie