Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 1m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735AH10

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169856652

Sonepar Artikelnummer

120755927

Hersteller Artikelnummer

6XV18735AH10

Hersteller Typ

6XV1873-5AH10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18735AH10

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.040 kg

    Fo Standard Cable Gp 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex Steckern, Länge 1,0m

    Das FO Standard Cable GP bietet eine optimale Lösung für die Datenübertragung mit seinen hochwertigen LC-Duplex Steckern.

    Technische Details:

    • Typ: FO Standard Cable GP 50/125
    • Stecker: 2x LC-Duplex
    • Länge: 1,0m

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Einfache Installation durch konfektionierte Stecker.
    • Kompakte Bauweise für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie