SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, PUR, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18732C
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403771
Sonepar Artikelnummer
12077544199
Hersteller Artikelnummer
6XV18732C
Hersteller Typ
6XV1873-2C
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18732C
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: FO Trailing Cable (PROFINET Typ C)
- Aufteilbar
- Ohne Stecker
- Maximale Länge: 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen durch Meterware
- Ermöglicht eine einfache Installation ohne Stecker
- Hohe Längenkapazität, die an spezifische Anforderungen angepasst werden kann
FO trailing cable, (50/125)
This product is a trailing cable designed for flexible use in industrial applications, available as meter goods with a maximum length of 1000 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


