SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2 x 2 SC-Stecker, PUR, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736CH30
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850919
Sonepar Artikelnummer
120755861
Hersteller Artikelnummer
6XV18736CH30
Hersteller Typ
6XV1873-6CH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736CH30
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Länge: 3m
- Typ: FO Trailing Cable 50/125
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Einfache Installation dank konfektionierter Stecker.
- Hohe Übertragungseffizienz durch optimierte Faserparameter.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Netzwerkinfrastrukturen.
FO Trailing Cable
Der FO Trailing Cable 50/125 ist konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern und hat eine Länge von 3m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


