SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PUR, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736CT10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850964
Sonepar Artikelnummer
120755791
Hersteller Artikelnummer
6XV18736CT10
Hersteller Typ
6XV1873-6CT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736CT10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Länge: 100 m
- Eigenschaft: Einzughilfe
- Einfachere Handhabung durch die integrierte Einzughilfe.
- Zuverlässige Verbindung durch hochwertige SC-Stecker.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten mit einer ausreichenden Kabellänge.
FO Trailing Cable 50/125
Das FO Trailing Cable ist konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern ausgestattet und bietet eine Einzughilfe bei einer Länge von 100 Metern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


