Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PUR, 20m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PUR, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736CN20

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850940

Sonepar Artikelnummer

120755789

Hersteller Artikelnummer

6XV18736CN20

Hersteller Typ

6XV1873-6CN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18736CN20

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

grün

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.090 kg

    FO Trailing Cable 50/125

    Der FO Trailing Cable 50/125 ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung mit einer Länge von 20m und ist mit 2x2 SC-Steckern konfektioniert.

    Technische Details:

    • Länge: 20m
    • Typ: FO Trailing Cable 50/125
    • Stecker: 2x2 SC-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine hochwertige Datenübertragung.
    • Einfach zu installieren dank konfektionierter Stecker.
    • Optimale Länge für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie