SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PUR, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736CN50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850957
Sonepar Artikelnummer
120755790
Hersteller Artikelnummer
6XV18736CN50
Hersteller Typ
6XV1873-6CN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736CN50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Leitungslänge: 50m
- Typ: FO Trailing Cable 50/125
- Einfache Installation durch konfektionierte Stecker
- Hohe Flexibilität bei der Verlegung mit Einzughilfe
- Zuverlässige Verbindung für moderne Kommunikationssysteme
Fo Trailing Cable 50/125
Der FO Trailing Cable 50/125 ist eine konfektionierte Glasfaserleitung mit 2x2 SC-Steckern, die eine einfache Montage und Verlegung über eine Länge von 50 Metern ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


