SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733CT10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850650
Sonepar Artikelnummer
120755809
Hersteller Artikelnummer
6XV18733CT10
Hersteller Typ
6XV1873-3CT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733CT10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Type: Confecționat FO Trailing Cable
- Connectors: 2x2 BFOC
- Length: 100 meters
- Easy installation with included Einzughilfe feature.
- Reliable connectivity ensuring stable network performance.
- Suitable for various industrial applications with its robust design.
FO Trailing Cable 50/125
This product is a confecționat FO Trailing Cable equipped with 2x2 BFOC connectors and a length of 100m, designed for optimal performance in network applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


