Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 10m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733CN10

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850629

Sonepar Artikelnummer

120755806

Hersteller Artikelnummer

6XV18733CN10

Hersteller Typ

6XV1873-3CN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18733CN10

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

grün

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.090 kg

    Fo trailing cable 50/125

    The FO Trailing Cable 50/125 is designed for efficient data transmission with its specialized connectors and optimal length.

    Technische Details:

    • Länge: 10m
    • Konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern
    • Typ: FO Trailing Cable

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss durch standardisierte BFOC-Stecker
    • Optimale Länge für flexible Einsatzmöglichkeiten
    • Hohe Übertragungsqualität für zuverlässige Datenkommunikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie