SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733CN20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850636
Sonepar Artikelnummer
120755807
Hersteller Artikelnummer
6XV18733CN20
Hersteller Typ
6XV1873-3CN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733CN20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable 50/125
- Stecker: 2x2 BFOC-Stecker
- Länge: 20m
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für effiziente Datenkommunikation.
- Robuste Konstruktion sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation dank konfektionierter Stecker.
Fo Trailing Cable 50/125
The FO Trailing Cable 50/125 is designed for high-speed data transmission with a length of 20 meters and equipped with 2x2 BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


