SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733CH30
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850605
Sonepar Artikelnummer
120755804
Hersteller Artikelnummer
6XV18733CH30
Hersteller Typ
6XV1873-3CH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733CH30
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern
- Gesamtlänge: 3,0 m
- Typ: FO (Faseroptik)
- Einfacher Anschluss und Installation durch vorkonfektionierte Stecker
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Anwendung
FO Trailing Cable 50/125
This product is a pre-assembled FO Trailing Cable designed for reliable connections in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


