SIEMENS - FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733CH50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850612
Sonepar Artikelnummer
120755805
Hersteller Artikelnummer
6XV18733CH50
Hersteller Typ
6XV1873-3CH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733CH50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Configuration: 2x2 BFOC connectors
- Length: 5.0 meters
- Type: SIMATIC NET Leitungen
- Easy installation due to pre-terminated connectors.
- Reliable data transmission over long distances.
- Designed for use in various industrial applications.
FO Trailing Cable 50/125
This product is a pre-terminated optical fiber trailing cable designed for high-quality data transmission in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteilen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


