Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PVC, 20m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PVC, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733DN20

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169850698

Sonepar Artikelnummer

120755813

Hersteller Artikelnummer

6XV18733DN20

Hersteller Typ

6XV1873-3DN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18733DN20

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.090 kg

    Fo trailing cable gp 50/125

    FO Trailing Cable GP 50/125 is a pre-terminated fiber optic cable designed for robust network connections.

    Technische Details:

    • Länge: 20m
    • Stecker: 2x2 BFOC-Stecker
    • Typ: konfektioniert

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch konfektionierte Ausführung
    • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und -qualität
    • Robuste Bauweise für zuverlässige Verbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie