SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PVC, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733DN50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850704
Sonepar Artikelnummer
120755814
Hersteller Artikelnummer
6XV18733DN50
Hersteller Typ
6XV1873-3DN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733DN50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable GP
- Länge: 50m
- Stecker: 2x2 BFOC-Stecker
- Inkl. Einzughilfe
- Einfacher und schneller Anschluss durch konfektionierte Stecker.
- Verbesserte Signalübertragung und Zuverlässigkeit.
- Flexibilität bei der Installation dank der robusten Bauweise.
Fo Trailing Cable Gp 50/125
This product is a pre-terminated FO Trailing Cable designed for reliable data transmission with a length of 50 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


