SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PVC, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733DH50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850674
Sonepar Artikelnummer
120755811
Hersteller Artikelnummer
6XV18733DH50
Hersteller Typ
6XV1873-3DH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733DH50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Type: FO Trailing Cable GP 50/125
- Connectors: 2x2 BFOC connectors
- Length: 5 meters
- Ensures reliable data transmission with minimal signal loss.
- Easy installation with pre-configured connectors.
- Versatile application in various automation setups.
Fo trailing cable gp 50/125
FO Trailing Cable GP 50/125 is designed for high-quality data transmission in automation systems, featuring 2x2 BFOC connectors and a length of 5 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


