SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, schleppfähig, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735CN10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856812
Sonepar Artikelnummer
120755942
Hersteller Artikelnummer
6XV18735CN10
Hersteller Typ
6XV1873-5CN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18735CN10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable
- Fasertyp: 50/125
- Anschluss: 2x LC-Duplex-Stecker
- Länge: 10m
- Optimale Datenübertragung für industrielle Anwendungen.
- Hohe Flexibilität und einfache Handhabung durch konfektionierte Stecker.
- Robuste Bauweise für verschiedene Einsatzbedingungen.
Fo Trailing Cable 50/125
Der FO Trailing Cable 50/125 ist für eine effiziente Datenübertragung mit einer Länge von 10m ausgestattet und enthält 2x LC-Duplex-Stecker.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


