Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, schleppfähig, 5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, schleppfähig, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735CH50

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169856805

Sonepar Artikelnummer

120755941

Hersteller Artikelnummer

6XV18735CH50

Hersteller Typ

6XV1873-5CH50

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18735CH50

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.090 kg

    FO Trailing Cable 50/125

    Konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern bietet dieses 5m lange FO Trailing Cable zuverlässige Verbindungen für industrielle Netzwerke.

    Technische Details:

    • Länge: 5m
    • Typ: FO Trailing Cable 50/125
    • Stecker: 2x LC-Duplex

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren durch konfektionierte Kabel.
    • Hohe Übertragungskapazität für effiziente Netzwerkleistungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie