SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125, Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PVC, UL, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736DT10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851022
Sonepar Artikelnummer
120755797
Hersteller Artikelnummer
6XV18736DT10
Hersteller Typ
6XV1873-6DT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736DT10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable GP 50/125
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Besonderheit: Einzughilfe
- Länge: 100m
- Einfacher und schneller Anschluss dank konfektionierter Stecker.
- Optimal für Anwendungen mit hohem Datenverkehr.
- Die Einzughilfe erleichtert die Installation und Handhabung.
Fo trailing cable gp 50/125, konfektioniert mit 2x2 sc-steckern, einzughilfe, länge 100m
Der FO Trailing Cable GP ist eine konfektionierte Lösung für die Datenübertragung mit hohen Übertragungskapazitäten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


