SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125, Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PVC, UL, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736DN10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850995
Sonepar Artikelnummer
120755794
Hersteller Artikelnummer
6XV18736DN10
Hersteller Typ
6XV1873-6DN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736DN10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Länge: 10m
- Stecker: 2x2 SC-Stecker
- Kabeltyp: FO (Faseroptik)
- Betriebsfrequenz: 50/125 μm
- Einfache Installation durch konfektionierte Stecker.
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit durch die Kabellänge von 10m.
- Optimale Leistung für Datenübertragungen durch qualitativ hochwertige Faseroptik.
FO Trailing Cable GP 50/125
Das FO Trailing Cable GP 50/125 ist ein konfektionierter Kabelsatz mit 2x2 SC-Steckern und einer Länge von 10m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


