SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125, Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PVC, UL, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736DN20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851008
Sonepar Artikelnummer
120755795
Hersteller Artikelnummer
6XV18736DN20
Hersteller Typ
6XV1873-6DN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736DN20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Länge: 20m
- Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Bauart: FO Trailing Cable GP 50/125
- Einfacher und schneller Anschluss von Netzwerkkomponenten
- Hohe Übertragungsqualität durch spezifizierte Bauart
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Netzwerkumgebungen
FO Trailing Cable GP 50/125
Das FO Trailing Cable GP 50/125 ist für die zuverlässige Verbindung von Netzwerkgeräten konzipiert und bietet eine Länge von 20m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


