SIEMENS - FO Trailing Cable GP 50/125, Multimode, 2x 2 SC-Stecker, PVC, UL, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736DH50
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850988
Sonepar Artikelnummer
120755793
Hersteller Artikelnummer
6XV18736DH50
Hersteller Typ
6XV1873-6DH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736DH50
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: FO Trailing Cable GP 50/125
- Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Länge: 5m
- Einfacher Anschluss dank vorgefertigter Stecker
- Hohe Übertragungsqualität für zuverlässige Datenkommunikation
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen
Fo trailing cable gp 50/125
The FO Trailing Cable GP 50/125 is designed for efficient data transmission in industrial applications, featuring pre-terminated connections for ease of use.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


