Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Freilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 bis 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Freilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 bis 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTMT00A0

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 6 .. 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209675025

Sonepar Artikelnummer

120227239

Hersteller Artikelnummer

LZS:PTMT00A0

Hersteller Typ

LZS:PTMT00A0

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:PTMT00A0

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

6 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

6 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

11.4 mm

Höhe:

10.5 mm

Tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.002 kg

    Freilaufdiode mit Anschluss an A1, DC 6-230 V SIRIUS Relais

    Diese Freilaufdiode ist ein vielseitiges Produkt für den Einsatz in SIRIUS Relais, das für Spannungen von DC 6-230 V geeignet ist.

    Technische Details:

    • Anschluss an A1
    • Spannungsbereich: DC 6-230 V
    • Modell: SIRIUS Relais
    • Robustes Design für vielfältige Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch den breiten Spannungsbereich
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Relais

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie