SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015048
Sonepar Artikelnummer
120945694
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK17
Hersteller Typ
3VA9137-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.211 kg
- Not-Aus-Funktion gemäß IEC-Normen
- Schutzart IP30/40
- Beleuchtungs-Kit mit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion
- Flexibler Einsatz durch verschiedene Schutzarten
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Optimierte Sichtbarkeit dank integrierter Beleuchtungsoption
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Produkt dient dazu, Sicherheits- und Beleuchtungslösungen für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter anzubieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


