SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015031
Sonepar Artikelnummer
120949768
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK17
Hersteller Typ
3VA9447-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.371 kg
- Gehäuseschutzart: IP30/40
- Stromversorgung: 24V DC
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA53/54, 3VA63/64 Leistungsschalter
- Funktion: Not-Aus-Mechanismus
- Erhöht die Sicherheit in elektrischen Installationen.
- Einfach zu integrieren in vorhandene Systeme.
- Verlässliche Leistung und Stabilität.
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus dient als wesentlicher Sicherheitsmechanismus in Verbindung mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


