SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012290
Sonepar Artikelnummer
120577381
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK17
Hersteller Typ
3VA9157-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.212 kg
- Normen: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungen
- Erhöht die Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Einfaches Lichtsystem für bessere Sichtbarkeit.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Umgebungen.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ist eine innovative Lösung zum sicheren Steuern von 3VA Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


