SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012887
Sonepar Artikelnummer
120577382
Hersteller Artikelnummer
3VA92570EK17
Hersteller Typ
3VA9257-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.226 kg
- Typ: Frontdrehantrieb Not-Aus
- Normen: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Einfacher Anschluss und Montage im bestehenden System.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ist ein vielseitiges Zubehör, das sich speziell für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


