SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012283
Sonepar Artikelnummer
120577384
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK17
Hersteller Typ
3VA9467-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.373 kg
- Standard: IEC
- Schutzklasse: IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Erhöhte Sicherheitsfunktionen durch Not-Aus-Operation.
- Flexibilität in Anwendungen durch Kompatibilität mit verschiedenen Modellen.
- Verbesserte Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit dank Beleuchtungs-Kit.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Dieses Produkt dient als Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter zur Verbesserung der Sicherheit und Bedienbarkeit in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


