SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011682
Sonepar Artikelnummer
120577383
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK17
Hersteller Typ
3VA9267-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.315 kg
- Schutzart: IP30/40
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Einfacher Zugang zu Schaltern dank Beleuchtungs-Kit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Dieses Produkt ist ein Zubehörpaket für den sicheren Betrieb der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das einen Not-Aus-Schalter und ein Beleuchtungs-Kit umfasst.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


