SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014812
Sonepar Artikelnummer
120946536
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK17
Hersteller Typ
3VA9277-0EK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.311 kg
- IP-Schutzart: IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch einfach zugängliches Beleuchtungssystem.
- Flexibilität in der Anwendung dank breiter Kompatibilität mit verschiedenen Schaltern.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus mit Beleuchtungs-Kit ermöglicht eine sichere und effiziente Steuerung von SENTRON Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


