SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014577
Sonepar Artikelnummer
120946199
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK15
Hersteller Typ
3VA9137-0EK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.205 kg
- Norm: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen.
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ermöglicht eine sichere und zuverlässige Abschaltung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


