SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IEC IP30/40 für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014515
Sonepar Artikelnummer
120948713
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK15
Hersteller Typ
3VA9447-0EK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.366 kg
- Typ: Not-Aus Frontdrehantrieb
- Norm: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64
- Sichere Abschaltung durch Not-Aus-Funktion
- Ermöglicht einfache Bedienung der Schalter
- Geeignet für verschiedene Anwendungen im industriellen Bereich
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ermöglicht eine sichere und effiziente Steuerung der SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


