SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014508
Sonepar Artikelnummer
120950890
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK15
Hersteller Typ
3VA9277-0EK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.304 kg
- Typ: Not-Aus Frontdrehantrieb
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62
- Norm: IEC-konform
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktionen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielseitige Anwendungen für verschiedene Industrieumgebungen
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ist ein essentielles Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine vereinheitlichte Lösung für Not-Stopp-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


