SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005629
Sonepar Artikelnummer
120411596
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK15
Hersteller Typ
3VA9157-0EK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.201 kg
- IEC Zertifizierung
- Schutzart IP30/40
- Kompatibel mit 3VA10/11 Schaltern
- Einfacher und schneller Zugang zu Not-Aus-Funktionen
- Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktionalität
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Ein System für alle Anwendungen, das als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


