Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK15

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005636

Sonepar Artikelnummer

120543760

Hersteller Artikelnummer

3VA92570EK15

Hersteller Typ

3VA9257-0EK15

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570EK15

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.220 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und bietet eine zuverlässige Not-Aus-Lösung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: Frontdrehantrieb
    • Not-Aus-Funktion gemäß IEC
    • Schutzart: IP30/40
    • Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Not-Aus-Lösung
    • Einfacher Einbau und Bedienung
    • Erhöhte Sicherheit für die Betriebsumgebung
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie