Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK15

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005544

Sonepar Artikelnummer

120411600

Hersteller Artikelnummer

3VA94670EK15

Hersteller Typ

3VA9467-0EK15

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94670EK15

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.418 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 dient als sicheres Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA13/14 und 3VA23/24.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP30/40
    • Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24
    • Typ: Not-Aus
    • Einsatzbereich: Für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus Funktion
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen
    • Kompatibilität mit verschiedenen Schaltertypen für flexible Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie