Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870EK15

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018186

Sonepar Artikelnummer

120543774

Hersteller Artikelnummer

3VA96870EK15

Hersteller Typ

3VA9687-0EK15

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870EK15

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.480 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40

    Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und ermöglicht eine sichere Not-Aus-Funktion.

    Technische Details:

    • IEC Normkonformität
    • Schutzart IP30/40
    • Kompatibel mit 3VA15, 3VA25/26

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung der Betriebssicherheit durch Not-Aus-Funktion
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie